8110100880 Akku-Baustrahler solo XGT ML003G ohne Akku Karton
Akku-Baustrahler
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:8110100880
Rubix:3160148
Produktdetails : 8110100880 Akku-Baustrahler solo XGT ML003G ohne Akku Karton
Akku-Baustrahler ML003G
20 LED mit je 0,6 W
2 Helligkeitsstufen
Korpus um 240° vertikal verstellbar
Bis zu 10 Stunden Leuchtdauer im High-Modus mit einer Akkuladung (XGT 40 V/4,0 Ah)
Lieferumfang: Baustrahler, ohne Akku, ohne Ladegerät
Leistungsstarker Akku-Baustrahler zur ausdauernden Beleuchtung des Arbeitsplatzes.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Baustrahler, ohne Akku, ohne Ladegerät
Technische Informationen
Attribute
| Spannung | 18/40 V |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,71 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

