RIG0011Y-7 GELB Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
ANSELL ActivArmr
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ansell:RIG0011Y-07
Rubix:3261137
Hersteller:RIG0011Y070
EAN:0076490104146

Dokumente
Produktdetails : RIG0011Y-7 GELB Mechanik-Schutzhandschuh ActivArmr
Speziell für Elektriker entwickelt, kombiniert das Modell Ansell ActivArmr der Klasse 00 eine zertifizierte elektrische Isolierung mit einer durchdachten Ergonomie, um technische Einsätze optimal zu unterstützen. Es lässt sich problemlos in Wartungs- und Installationsroutinen integrieren, bei denen Arbeiten unter Spannung erforderlich sind.
Eigenschaften:
Die Ansell ActivArmr RIG0011Y Handschuhe bestehen aus Naturlatex und bieten die notwendige Flexibilität für wiederholte Handhabungen. Ihre ergonomische Form reduziert die Ermüdung der Hände bei längeren Arbeiten, während die glatte Oberfläche das An- und Ausziehen erleichtert. Die ausgestellte Stulpe sorgt für eine gute Belüftung und bietet ausreichend Platz für Kleidung. Das Latexdesign trägt zudem zum Schutz gegen Säuren (A), Ozon (Z) und sehr niedrige Temperaturen (C) bei.
Spezifikationen:
• Länge: 280 mm
• Farbe der Beschichtung: Gelb
• Material der Beschichtung: Naturlatex
• Waschtemperatur: 60 °C
• Zahlreiche Größen verfügbar
• Stulpenmodell: gerade Stulpe mit Rollrand
• Widerstand gegen Berührungsspannung: 500 V Wechselstrom, 750 V Gleichstrom
• Widerstandskategorien: A, Z und C
Normen:
• PSA der Kategorie III mit CE-Zertifizierung: konform mit der europäischen Verordnung 2016/425
• EN ISO 21420:2020: Norm zu den allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388+A1 (2111A): Norm für den mechanischen Handschutz, Leistungsstufen 2 (Abrieb), 1 (Schnitt), 1 (Weiterreißen), 1 (Durchstich) und A (ISO-Schnitt)
• IEC 61482-1-2:2014: Norm zum Schutz gegen Störlichtbögen, beschreibt die erforderlichen Leistungsstufen bei Arbeiten mit Lichtbogengefahr
• EN 60903:2003 (Klasse 00, Kategorie A/Z/C): Europäische Norm für isolierende Handschuhe für Arbeiten unter Spannung
• REACH-Konformität: bestätigt die Einhaltung der europäischen Anforderungen zu chemischen Stoffen in der Herstellung
Eigenschaften:
Die Ansell ActivArmr RIG0011Y Handschuhe bestehen aus Naturlatex und bieten die notwendige Flexibilität für wiederholte Handhabungen. Ihre ergonomische Form reduziert die Ermüdung der Hände bei längeren Arbeiten, während die glatte Oberfläche das An- und Ausziehen erleichtert. Die ausgestellte Stulpe sorgt für eine gute Belüftung und bietet ausreichend Platz für Kleidung. Das Latexdesign trägt zudem zum Schutz gegen Säuren (A), Ozon (Z) und sehr niedrige Temperaturen (C) bei.
Spezifikationen:
• Länge: 280 mm
• Farbe der Beschichtung: Gelb
• Material der Beschichtung: Naturlatex
• Waschtemperatur: 60 °C
• Zahlreiche Größen verfügbar
• Stulpenmodell: gerade Stulpe mit Rollrand
• Widerstand gegen Berührungsspannung: 500 V Wechselstrom, 750 V Gleichstrom
• Widerstandskategorien: A, Z und C
Normen:
• PSA der Kategorie III mit CE-Zertifizierung: konform mit der europäischen Verordnung 2016/425
• EN ISO 21420:2020: Norm zu den allgemeinen Anforderungen an Schutzhandschuhe
• EN 388+A1 (2111A): Norm für den mechanischen Handschutz, Leistungsstufen 2 (Abrieb), 1 (Schnitt), 1 (Weiterreißen), 1 (Durchstich) und A (ISO-Schnitt)
• IEC 61482-1-2:2014: Norm zum Schutz gegen Störlichtbögen, beschreibt die erforderlichen Leistungsstufen bei Arbeiten mit Lichtbogengefahr
• EN 60903:2003 (Klasse 00, Kategorie A/Z/C): Europäische Norm für isolierende Handschuhe für Arbeiten unter Spannung
• REACH-Konformität: bestätigt die Einhaltung der europäischen Anforderungen zu chemischen Stoffen in der Herstellung
Stärken
• Reduzierte Ermüdung durch eine ergonomische Gestaltung, die eine entspannte Handhaltung unterstützt
• Weniger Arbeitsunterbrechungen dank der glatten Oberfläche, die das An- und Ausziehen erleichtert
• Erhöhte Einsatzvielfalt durch Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und sehr niedrige Temperaturen
• Geeigneter Schutz bei Arbeiten in der Nähe spannungsführender Quellen durch zertifizierte elektrische Leistungswerte
• Weniger Arbeitsunterbrechungen dank der glatten Oberfläche, die das An- und Ausziehen erleichtert
• Erhöhte Einsatzvielfalt durch Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und sehr niedrige Temperaturen
• Geeigneter Schutz bei Arbeiten in der Nähe spannungsführender Quellen durch zertifizierte elektrische Leistungswerte
Anwendungen
Die elektrischen Schutzhandschuhe RIG0011Y eignen sich für Arbeiten mit Risiko von Berührungsspannung und Störlichtbögen in unterschiedlichen Umgebungen. Sie werden von Elektrikern bei Einsätzen an unter Spannung stehenden Systemen verwendet. Typische Anwendungen sind Arbeiten an Schienenfahrzeugen des öffentlichen Verkehrs, Wartungsarbeiten in elektrischen Anlagen sowie Tätigkeiten an Telekommunikationsnetzen in der Nähe aktiver Kabel.
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 7 |
|---|---|
| Hauptmaterial | latex |
| Beschichtung der Handschuhe | latex |
| Farbe | gelb |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,78 € exkl. MwSt.
/ Paar
71,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage