BC.91VSE Isolierhandschuhe Gr. 10 1000V isoliert
BC.VSE - Isolierte Handschuhe
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:BC.91VSE
Rubix:3716277
EAN:3148510141718

Produktdetails : BC.91VSE Isolierhandschuhe Gr. 10 1000V isoliert
Isolierhandschuhe Gr. 9 isoliert bis 1000 V
Produktstärken:
Schutzhandschuhe aus natürlichem Latex, Klasse AZM
Säurebeständig: A
Ozonbeständig: Z
Grosse mechanische Beständigkeit: M
Länge: 360 mm
Lieferung in UV-geschützter, lichtundurchlässiger Tasche
Produktstärken:
Schutzhandschuhe aus natürlichem Latex, Klasse AZM
Säurebeständig: A
Ozonbeständig: Z
Grosse mechanische Beständigkeit: M
Länge: 360 mm
Lieferung in UV-geschützter, lichtundurchlässiger Tasche
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 258 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 510x220x30 mm |
| Gewicht der Verpackung | 258 g |
| Größe | 10 |
| Hauptmaterial | latex |
| Schutzklasse | nein |
| Werkstoff | handschuhe aus naturlatex |
| Klasse | 0 / azm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,51 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
