BAUMWOLLHANDSCHUH TRIKOT ROHWS 8. PP51590008, 100 % Baumwolle
Baumwoll-Trikot Handschuh
Siehe technische InformationenReferenzen
KCL:310-8
Rubix:2699571
Hersteller:310-8
EAN:4008198731085







Technische Zusammenfassung
| Größe | 8 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Produktdetails : BAUMWOLLHANDSCHUH TRIKOT ROHWS 8. PP51590008, 100 % Baumwolle
Produktschutz und Unterziehhandschuh
• 100 % Baumwolle, Trikot
• Mittlere Qualität
• Beidseitig tragbar
• Atmungsaktiv
• Farbe: weiß Anwendungsbereich: Für leichte Belastungen, Produktschutz, Unverträglichkeiten (Allergien)
• 100 % Baumwolle, Trikot
• Mittlere Qualität
• Beidseitig tragbar
• Atmungsaktiv
• Farbe: weiß Anwendungsbereich: Für leichte Belastungen, Produktschutz, Unverträglichkeiten (Allergien)
Größe 8
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 103 g |
|---|---|
| Größe | 8 |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Werkstoff | baumwollgewebe |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,56 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
5,43 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std