4008496356522 Batterie Industrial Pro Baby C Inhalt: 20 Stück
Varta Industrial Pro C Batterie
Siehe technische InformationenReferenzen
Varta:4008496356522
Rubix:3025393



Produktdetails : 4008496356522 Batterie Industrial Pro Baby C Inhalt: 20 Stück
Varta Industrial C Baby Alkali Batterie (20 Stk. Packung)
Stärken
- Hochwertige C Baby LR14 Alkali-Mangan-Industriebatterien
- Optimiert für Industrie und Gewerbe
- Leistungsstark und zuverlässig
- Temperaturbereich -10 bis +50 °C
Anwendungen
Für den industriellen Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 7,8 Ah |
|---|---|
| Spannung | 1,5 V |
| Modell | varta industrial pro |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
