Referenzen
Metabo:624974000
Rubix:3620319
Hersteller:624974000
EAN:4061792262195

Produktdetails : 8110401495 Ersatzakku LiHDX 18,0V 4,0 Ah LiHDX
Produkteigenschaften:
- Der neue Maßstab für Leistungsfähigkeit beim Arbeiten mit Akkupower: LiHDX Hochleistungs-Akkupacks mit Tabless-Technologie
- Handlich und kompakt: Der kleine LiHDX mit der Leistungsfähigkeit eines großen Li-Power Akkupacks
- Die innovative Tabless-Technologie macht LiHDX Akkupacks zu den langlebigsten ihrer Klasse
- LiHDX/4,0Ah in Zahlen: bis zu doppelte Laufzeit im Vergleich zu LiHD/4,0Ah bei Extremanwendungen
- Voller Akku in maximal 30 Minuten mit dem Schnellladegerät ASC 290
- 3 Jahre Garantie auf alle Metabo Akkupacks und Ladegeräte unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen
- Viele Marken, ein Akku-System: LiHDX Akkupacks sind kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Technische Daten
- Spannung des Akkupacks: 18 V
- Akkukapazität: 4 Ah
- Energie: 72 Wh
- Gewicht: 577 g
- Der neue Maßstab für Leistungsfähigkeit beim Arbeiten mit Akkupower: LiHDX Hochleistungs-Akkupacks mit Tabless-Technologie
- Handlich und kompakt: Der kleine LiHDX mit der Leistungsfähigkeit eines großen Li-Power Akkupacks
- Die innovative Tabless-Technologie macht LiHDX Akkupacks zu den langlebigsten ihrer Klasse
- LiHDX/4,0Ah in Zahlen: bis zu doppelte Laufzeit im Vergleich zu LiHD/4,0Ah bei Extremanwendungen
- Voller Akku in maximal 30 Minuten mit dem Schnellladegerät ASC 290
- 3 Jahre Garantie auf alle Metabo Akkupacks und Ladegeräte unabhängig von der Anzahl der Ladezyklen
- Viele Marken, ein Akku-System: LiHDX Akkupacks sind kompatibel zu allen 18 V-Maschinen und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
Technische Daten
- Spannung des Akkupacks: 18 V
- Akkukapazität: 4 Ah
- Energie: 72 Wh
- Gewicht: 577 g
Metabo LiHDX Akkupack 18 V - 4,0 Ah
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 4 Ah |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
| Gewicht | 0,577 kg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
129,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
153,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std