8110400960 Akku-Starter Set 18,0 V 2 x 2,0 Ah+ Ladegerät SC 30
Basis-Sets Li-Power
Siehe technische InformationenReferenzen
Metabo:685161000
Rubix:3231326
Hersteller:685161000
EAN:4061792123021
Produktdetails : 8110400960 Akku-Starter Set 18,0 V 2 x 2,0 Ah+ Ladegerät SC 30
Akku-Starter-Set 18 V
Lieferumfang: 2 Akkus 18 V/2,0 Ah, Ladegerät SC 30
Technische Informationen
Attribute
| Kapazität | 2 Ah |
|---|---|
| Spannung | 18 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

