Referenzen
Festo:B-3/8
Rubix:178863
Hersteller:3570
EAN:4052568008369

Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | verzinkter stahl (blindstopfen); polyamid, thermoplastisches polyurethan (o-ring) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 3/8 |
Produktdetails : B-3/8 Blindstopfen
Blindstopfen B-3/8 Nach DIN 908, mit Dichtungsring. Anmerkung zum Werkstoff=(* Kupfer- und PTFE-frei, * RoHS-konform)
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x20x21 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 23,36 g |
| Werkstoff | verzinkter stahl (blindstopfen); polyamid, thermoplastisches polyurethan (o-ring) |
| Anschluss 1 | 3/8 |
| Profil | innensechskant (af 8) |
| Anschluss 2 | non applicabile (tappo di chiusura; è specificata solo la porta 1) |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,49 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std