M-5H-6 Gerade Schraubverbindung mit Überwurfmutter

Schlauchnippel - M5H

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:M-5H-6
Rubix:1501215
Hersteller:M-5H-6
EAN:3618035941921
M-5H-6 Gerade Schraubverbindung mit Überwurfmutter

Technische Zusammenfassung

Werkstoffrvs
Anschluss 1m5x0,8
Max. Betriebsdruck15 bar
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : M-5H-6 Gerade Schraubverbindung mit Überwurfmutter


Die Miniaturverschraubungen der Serien M und MS sind für Luftanschlüsse in beengten Bereichen geeignet. Die Schlauchnippel und Schlauchkrümmer eignen sich für Rohre aus Nylon, weichem Nylon und Polyurethan. Das Gehäuse der MS-Serie besteht aus Edelstahl, so dass diese Verschraubung auch in korrosiven Anwendungen eingesetzt werden kann.
M5H, Miniatur-Verschraubung - Überwurfmutter

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)9x17x9 mm
Bruttogewicht4 g
Werkstoffrvs
Anschluss 1m5x0,8
Max. Betriebsdruck15 bar
Anschluss 2ø6/4 mm tubing (od/id)
HerkunftslandJP
Zolltarifcode74122000
10,70 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
12,73 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen