AS 160200 (INA) Axial-Lagerscheibe INA

Axiallagerscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:AS160200
Rubix:17498
Hersteller:0000199170000
EAN:4012802431131
AS 160200 (INA) Axial-Lagerscheibe INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS 160200 (INA) Axial-Lagerscheibe INA


Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303

Anwendungen

Unterlegscheibe Welle oder Gehäusescheibe. Geeignet für axiale Nadelkäfige der Serien AXK und K811.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)1x200x200 mm
Bruttogewicht97 g
Innendurchmesser160 mm
Außendurchmesser200 mm
Breite1 mm
Werkstoffstahl
Serieas
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84829900
33,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,09 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen