AS 6085 (INA) Axial-Lagerscheibe INA

Axiallagerscheibe

Siehe technische Informationen

Referenzen

INA:AS6085
Rubix:17486
Hersteller:0000196660000
EAN:4012802448474
AS 6085 (INA) Axial-Lagerscheibe INA

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS 6085 (INA) Axial-Lagerscheibe INA


Axiallagerscheiben, passend zu AXK und K811, nach DIN 5405-3/ISO 303

Anwendungen

Unterlegscheibe Welle oder Gehäusescheibe. Geeignet für axiale Nadelkäfige der Serien AXK und K811.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)1x85x85 mm
Bruttogewicht21 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser85 mm
Breite1 mm
Werkstoffstahl
Serieas
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84829900
2,47 exkl. MwSt.
/ Stück
2,94 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std