Nadel-Schrägkugellager FAG 234436-M-SP, Außendurchmesser: 280 mm | Innendurchmesser: 180 mm | Breite: 120 mm
Axial-Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:234436-M-SP
Rubix:1672475
Hersteller:0384397780000
EAN:4012801487924


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 120 mm |
Produktdetails : 234436-M-SP (FAG) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager, Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 2344, doppeltwirkend, zerlegbar, reduzierte Toleranzen
Axial-Schrägkugellager 2344, zweiseitig wirkend, zerlegbar, eingeengte Toleranzen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 23400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 180 mm |
| Außendurchmesser | 280 mm |
| Breite | 120 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 2344..-m-sp |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 880000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 237000 N |
| Dichtung | offen |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.814,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
6.919,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage