Axial-Rillenkugellager FAG 51268-MP, Innendurchmesser: 340 mm | Außendurchmesser: 460 mm | Breite: 274 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:51268-MP
Rubix:1672391
Hersteller:0389693350000
EAN:4012802566192


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 340 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Breite | 274 mm |
Produktdetails : 51268-MP (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend, Messingkäfig FAG
Axial-Rillenkugellager 512..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 47600 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 340 mm |
| Außendurchmesser | 460 mm |
| Breite | 274 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 512..-mp |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 47,6 kg |
| Stärke | 96 mm |
| Referenzdrehzahl | 990 rpm |
| Dichtung | no sealing |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 620000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5.998,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
7.138,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen