Axial-Rillenkugellager SKF 51110, Innendurchmesser: 50 mm | Außendurchmesser: 70 mm | Breite: 14 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:51110
Rubix:150587
Hersteller:39531
EAN:7316576677380
51110 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser70 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51110 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF


SKF Axialkugellager werden als einseitig oder zweiseitig wirkende Axialkugellager hergestellt. Sie sind nur für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und dürfen keiner Radiallast ausgesetzt werden.
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)14x70x70 mm
Bruttogewicht155 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser70 mm
Breite14 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie511
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,16 kg
Stärke14 mm
Referenzdrehzahl4300 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca27000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
23,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,92 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an