Axial-Rillenkugellager FAG 53205, Innendurchmesser: 25 mm | Außendurchmesser: 47 mm | Breite: 16.7 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:53205
Rubix:509970
Hersteller:0167157640000
EAN:4012801162906


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 16,7 mm |
Produktdetails : 53205 (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend FAG
Axial-Rillenkugellager 532, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 16,7x47x47 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 120 g |
| Innendurchmesser | 25 mm |
| Außendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 16,7 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 532 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,12 kg |
| Referenzdrehzahl | 9800 rpm |
| Dichtung | open |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 26500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort