Axial-Rillenkugellager FAG 51318, Innendurchmesser: 90 mm | Außendurchmesser: 155 mm | Breite: 50 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:51318
Rubix:9115
Hersteller:0167153900000
EAN:4012801198264
51318 (FAG) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser155 mm
Breite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51318 (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend FAG


Axial-Rillenkugellager 513, einseitig wirkend, Stahlblechkäfig

Stärken

Hält hohen Axiallasten in einer Richtung stand.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50x155x155 mm
Bruttogewicht3880 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser155 mm
Breite50 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie513
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht3,75 kg
Stärke50 mm
Referenzdrehzahl4050 rpm
Dichtungopen (no seals)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca193000 N
Zolltarifcode84821090
221,84 exkl. MwSt.
/ Stück
263,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an