Axial-Rillenkugellager SKF 51124, Innendurchmesser: 120 mm | Außendurchmesser: 155 mm | Breite: 25 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:51124
Rubix:9026
Hersteller:39597
EAN:7316577006585


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 120 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : 51124 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF
SKF Axialkugellager werden als einseitig oder zweiseitig wirkende Axialkugellager hergestellt. Sie sind nur für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und dürfen keiner Radiallast ausgesetzt werden.
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 25x155x155 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 1116,4 g |
| Innendurchmesser | 120 mm |
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Breite | 25 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 511 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 1,15 kg |
| Stärke | 25 mm |
| Referenzdrehzahl | 2200 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 85200 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
153,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
182,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen