Axial-Rillenkugellager FAG 53308, Innendurchmesser: 40 mm | Außendurchmesser: 78 mm | Breite: 28.5 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:53308
Rubix:509987
Hersteller:0190071320000
EAN:4012801163040
53308 (FAG) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser78 mm
Breite28,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 53308 (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend FAG


Axial-Rillenkugellager 533, einseitig wirkend, mit kugeliger Gehäusescheibe, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)28,5x78x78 mm
Bruttogewicht570 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser78 mm
Breite28,5 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie533
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,567 kg
Stärke28 mm
Referenzdrehzahl7600 rpm
Dichtungopen, separable (no seals)
Genauigkeitnot rated
Dynamische Tragzahl, axial - Ca61000 N
Zolltarifcode84821090
62,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,97 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an