Axial-Rillenkugellager FAG 51134-MP, Innendurchmesser: 170 mm | Außendurchmesser: 215 mm | Breite: 34 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:51134-MP
Rubix:9036
Hersteller:0190611960000
EAN:4026677254887
51134 MP (FAG) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51134-MP (FAG) Axial-Rillenkugellager, einseitig wirkend, Messingkäfig FAG


Axial-Rillenkugellager 511..-MP, einseitig wirkend, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34x215x215 mm
Bruttogewicht2978 g
Innendurchmesser170 mm
Außendurchmesser215 mm
Breite34 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie511..-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Gewicht2,89 kg
Stärke34 mm
Referenzdrehzahl2010 rpm
Dichtungopen (no seals)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca127000 N
Zolltarifcode84821090
366,13 exkl. MwSt.
/ Stück
435,69 inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an