Axial-Rillenkugellager FAG 52411, Innendurchmesser: 45 mm | Außendurchmesser: 120 mm | Breite: 87 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:52411
Rubix:1672405
Hersteller:0190664300000
EAN:4012801515481


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 87 mm |
Produktdetails : 52411 (FAG) Axial-Rillenkugellager, zweiseitig wirkend FAG
Axial-Rillenkugellager 524, zweiseitig wirkend, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4700 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 87 mm |
| Lagertyp | zweiseitig wirkend |
| Serie | 524 |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 4,7 kg |
| Stärke | 87 mm |
| Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 167000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
480,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
572,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort