Axial-Rillenkugellager SKF 51128, Innendurchmesser: 140 mm | Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 31 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:51128
Rubix:9029
Hersteller:39612
EAN:7316577006615
51128 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51128 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF


SKF Axialkugellager werden als einseitig oder zweiseitig wirkende Axialkugellager hergestellt. Sie sind nur für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und dürfen keiner Radiallast ausgesetzt werden.
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31x180x180 mm
Bruttogewicht1863 g
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite31 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie511
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht2,05 kg
Stärke31 mm
Referenzdrehzahl1800 rpm
Dynamische Tragzahl, axial - Ca111000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
248,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
295,96 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an