Axial-Rillenkugellager SKF BA 5, Innendurchmesser: 5 mm | Außendurchmesser: 12 mm | Breite: 4 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:BA 5
Rubix:11537
Hersteller:821
EAN:7316570334296

Produktdetails : BA 5 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 4x12x12 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2,6 g |
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Breite | 4 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | ba |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,0021 kg |
| Stärke | 4 mm |
| Referenzdrehzahl | 20000 rpm |
| Dichtung | open type |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 852 N |
| Herkunftsland | FR |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,12 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std