Axial-Rillenkugellager SKF 51216, Innendurchmesser: 80 mm | Außendurchmesser: 115 mm | Breite: 28 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:51216
Rubix:9077
Hersteller:39708
EAN:7316577006806


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : 51216 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF
SKF Axialkugellager werden als einseitig oder zweiseitig wirkende Axialkugellager hergestellt. Sie sind nur für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und dürfen keiner Radiallast ausgesetzt werden.
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.
Stärken
- Teilbare Konstruktion erleichtert Montage/Demontage und Wartungsinspektionen
- Austauschbare Komponenten
- Geschliffene Bohrung der Wellenscheiben ermöglicht Presspassung
- Austauschbare Komponenten
- Geschliffene Bohrung der Wellenscheiben ermöglicht Presspassung
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x115x115 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 874 g |
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 115 mm |
| Breite | 28 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 512 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,91 kg |
| Stärke | 28 mm |
| Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 76100 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,96 € exkl. MwSt.
/ Stück
111,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen