Axial-Rillenkugellager SKF 51244 M, Innendurchmesser: 220 mm | Außendurchmesser: 300 mm | Breite: 63 mm

Axial-Rillenkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

SKF:51244 M
Rubix:144830
Hersteller:39725
EAN:7316577121165
51244 M (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend, Messingkäfig SKF

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite63 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 51244 M (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend, Messingkäfig SKF


SKF Axialkugellager werden als einseitig oder zweiseitig wirkende Axialkugellager hergestellt. Sie sind nur für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und dürfen keiner Radiallast ausgesetzt werden.
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.

Stärken

- Teilbare Konstruktion erleichtert Montage/Demontage und Wartungsinspektionen
- Austauschbare Komponenten
- Geschliffene Bohrung der Wellenscheiben ermöglicht Presspassung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)63x300x300 mm
Bruttogewicht13333 g
Innendurchmesser220 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite63 mm
Lagertypeinseitig wirkend
Serie512
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Gewicht13 kg
Stärke63 mm
Referenzdrehzahl950 rpm
Dichtungunsealed
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Dynamische Tragzahl, axial - Ca358000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
1.456,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.732,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an