Axial-Rillenkugellager SKF 51107, Innendurchmesser: 35 mm | Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 12 mm
Axial-Rillenkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:51107
Rubix:9001
Hersteller:39517
EAN:7316577058621


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 51107 (SKF) Axial-Rillenkugellager einseitig wirkend SKF
SKF Axialkugellager werden als einseitig oder zweiseitig wirkende Axialkugellager hergestellt. Sie sind nur für die Aufnahme von Axiallasten ausgelegt und dürfen keiner Radiallast ausgesetzt werden.
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 12x52x52 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 82,9 g |
| Innendurchmesser | 35 mm |
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 12 mm |
| Lagertyp | einseitig wirkend |
| Serie | 511 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Gewicht | 0,08 kg |
| Stärke | 12 mm |
| Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 19900 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,64 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std