89309-TV (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:89309-TV
Rubix:111440
Hersteller:0015827200000
EAN:4012802707557


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 89309-TV (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager 893, einseitig wirkend, kombiniert aus K893, GS, WS
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 24x85x85 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 615 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 139000 N |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 1620 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4450 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 445000 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,25 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen