K 89412-TV/0-8 (INA) Axial-Zylinderrollenkranz, Polyamidkäfig INA
Axial-Lagerrollenkranz
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:K89412-TV/0-8
Rubix:179831
Hersteller:0001102309064
EAN:4012802350234


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 14 mm |
Produktdetails : K 89412-TV/0-8 (INA) Axial-Zylinderrollenkranz, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollen-Käfig K894, einseitig wirkend, zweireihig, kombinierbar mit Axiallagerscheiben
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 14x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 578 g |
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 14 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 390000 N |
| Serie | k894 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Gewicht | 0,578 kg |
| Stärke | 14 mm |
| Referenzdrehzahl | 1080 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3050 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 1220000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
130,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
155,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage