81209-TV (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:81209-TV
Rubix:17428
Hersteller:0006515590000
EAN:4012802553994


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 73 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : 81209-TV (INA) Axial-Zylinderrollenlager, Polyamidkäfig INA
Axial-Zylinderrollenlager 812, einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x73x73 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 287 g |
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 73 mm |
| Breite | 20 mm |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 105000 N |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 1820 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4900 rpm |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 265000 N |
| Herkunftsland | SK |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
82,21 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen