S 6X3.5 SALDAFORM/SCHWARZ Autogenschlauch für Argon, EN 559, 6X13mm
Autogenschlauch nach ISO 3821 (vormals EN 559)
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:ARGON SCHL. SCHWARZ 6 X 13 MM
Rubix:769697
Hersteller:3262006000
EAN:4030477139176

Produktdetails : S 6X3.5 SALDAFORM/SCHWARZ Autogenschlauch für Argon, EN 559, 6X13mm
Teguma Saldaform/schwarz Autogenschlauch nach ISO 3821. Für Argon, CO², Stickstoff, Druckluft.
Autogenschlauch für Argon, EN 559, 6X13mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Materialstärke | 3,5 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Berstdruck | 60 bar |
| 100 mm | |
| 400 mm | |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
116,00 € exkl. MwSt.
/ 40 Meter
138,04 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
