S 6X3.5 TWIN HOSE Zwillingsautogenschlauch, nach EN 559, 6mm
Zwillingsautogenschlauch nach ISO 3821 (vormals EN 559)
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:3260006006
Rubix:497856
Hersteller:3260006006
EAN:4030477008113

Produktdetails : S 6X3.5 TWIN HOSE Zwillingsautogenschlauch, nach EN 559, 6mm
Teguma Twin Hose Zwillingsautogenschlauch nach ISO 3821. Für Azetylen und Sauerstoff.
Zwillingsautogenschlauch für Azetylen und Sauerstoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 350 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Materialstärke | 3,5 mm |
| Werkstoff | synthetischer gummi |
| Berstdruck | 60 bar |
| 150 mm | |
| 450 mm | |
| Herkunftsland | MY |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
240,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
286,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
