S 6X3.5 SALDAFORM/ROT Autogenschlauch, nach EN 559, 6X13mm
Autogenschlauch nach ISO 3821 (vormals EN 559)
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:SALDAFORM/RR ISO 3821 6X13 MM
Rubix:497851
Hersteller:3255006000
EAN:4030477007987

Produktdetails : S 6X3.5 SALDAFORM/ROT Autogenschlauch, nach EN 559, 6X13mm
Teguma Saldaform / rot. Autogenschlauch nach ISO 3821. Geeignet für Azetylen.
Autogenschlauch nach EN 559 für Azetylen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 160 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Außendurchmesser | 13 mm |
| Materialstärke | 3,5 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Berstdruck | 60 bar |
| 90 mm | |
| 420 mm | |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
113,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
135,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
