S150 884784 PVC RL 10M PVC-Spiralschlauch Ø150mm Rolle á 10 Meter
GRAUER PVC-ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:884784
Rubix:3235738
EAN:3660338381348

Dokumente
Produktdetails : S150 884784 PVC RL 10M PVC-Spiralschlauch Ø150mm Rolle á 10 Meter
PVC-Spiralschlauch Ø150mm Rolle á 10 Meter
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,08 bar |
| Länge | 10 m |
| Außendurchmesser | 155 mm |
| Materialstärke | 0,25 mm |
| Biegeradius | 79 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,95 € exkl. MwSt.
/ Rolle
236,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
