S 8X3.5 SALDAFORM/BLAU Autogenschlauch, nach EN 559, 8X15mm
Autogenschlauch nach ISO 3821 (vormals EN 559)
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:SALDAFORM/BR ISO 3821 8X15 MM
Rubix:497848
Hersteller:3250008000
EAN:4030477007901

Produktdetails : S 8X3.5 SALDAFORM/BLAU Autogenschlauch, nach EN 559, 8X15mm
Teguma Saldaform / blau Autogenschlauch nach ISO 3821. Geeignet für Sauerstoff.
Autogenschlauch nach EN 559 für Sauerstoff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 190 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Materialstärke | 3,5 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Berstdruck | 60 bar |
| 120 mm | |
| 400 mm | |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Meter
145,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
