S 9X3.5 SALDAFORM/ROT Autogenschlauch, nach EN 559, 9X16mm
Autogenschlauch nach ISO 3821 (vormals EN 559)
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:SALDAFORM/RR ISO 3821 9X16 MM
Rubix:84750
Hersteller:3255009000
EAN:4030477008007

Produktdetails : S 9X3.5 SALDAFORM/ROT Autogenschlauch, nach EN 559, 9X16mm
Teguma Saldaform / rot. Autogenschlauch nach ISO 3821. Geeignet für Azetylen.
Autogenschlauch nach EN 559 für Azetylen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 230 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Materialstärke | 3,5 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Berstdruck | 60 bar |
| 150 mm | |
| 420 mm | |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,27 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
