Referenzen
Parker:IH30515040/80
Rubix:1751006

Produktdetails : IH30515040/80 CARBOBLUE N/L 20 16X26
Anwendung: Flüssigkeitstransfer (AdBlue), Boot, Automobil
Marke: Parker
Kompatibler Fitting: Serie 64
Deckelmaterial: Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM), nitrosaminfrei
Auslegungsfaktor: 3:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauch Innendurchmesser (Zoll): 5/8
Schlauch I.d. (mm): 16
Schlauch Innenrohr Material: Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM), nitrosaminfrei
Schlauchverstärkungsmaterial: Synthetisches Textilgewebe
Innendurchmesser: 5/8, 16
Länge (m): 80
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 20, 300
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C mit Spitzen bis zu 120°C, 212 °F mit Spitzen bis zu 248 °F
Maximaler Betriebsdruck (bar): 20
Medien: Chemikalien (Harnstoff) - Prüfen Sie die Kompatibilität Ihrer Flüssigkeit mit unserer Katalogtabelle.
Mindestbiegeradius: 100, 3.937
Mindestbetriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 1.024, 26
Produktart: Lieferung
Produkttyp: Chemieschlauch, Spezialschlauch, Transferschlauch
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,29, 0,43
Marke: Parker
Kompatibler Fitting: Serie 64
Deckelmaterial: Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM), nitrosaminfrei
Auslegungsfaktor: 3:1
Abteilung: Polymer Hose Division Europe
Schlauch Innendurchmesser (Zoll): 5/8
Schlauch I.d. (mm): 16
Schlauch Innenrohr Material: Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (EPDM), nitrosaminfrei
Schlauchverstärkungsmaterial: Synthetisches Textilgewebe
Innendurchmesser: 5/8, 16
Länge (m): 80
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 20, 300
Maximale Betriebstemperatur: 100 °C mit Spitzen bis zu 120°C, 212 °F mit Spitzen bis zu 248 °F
Maximaler Betriebsdruck (bar): 20
Medien: Chemikalien (Harnstoff) - Prüfen Sie die Kompatibilität Ihrer Flüssigkeit mit unserer Katalogtabelle.
Mindestbiegeradius: 100, 3.937
Mindestbetriebstemperatur: -40
Außendurchmesser: 1.024, 26
Produktart: Lieferung
Produkttyp: Chemieschlauch, Spezialschlauch, Transferschlauch
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,29, 0,43
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Länge | 80 m |
| Außendurchmesser | 26 mm |
| Biegeradius | 100 mm |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36.820,00 € exkl. MwSt.
/ 2.000 Stück
43.815,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
