IH30501007/50 CARBOPRESS N /L 10 25X35
Hannifin CARBOPRESS N /L 10 25X35
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:IH30501007/50
Rubix:1751078
Hersteller:IH30501007/50

Produktdetails : IH30501007/50 CARBOPRESS N /L 10 25X35
Anwendung: Öl & Kraftstoff
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Siehe www.parker.com/crimpsource-euro
Deckelmaterial: Spezial-Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Auslegungsfaktor: 3:1
Division: Polymer Hose Division Europe
Schlauch I.d. (Zoll): 0.984
Schlauch I.d. (mm): 25
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Außendurchmesser (mm): 35
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Synthetisches Textilgarn
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, allgemeine Industrie, Transport
Innendurchmesser: 1, 25
Länge (m): 50
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 10, 150
Maximale Betriebstemperatur: 80 °C (bis zu 100°C für Öl), 176 °F (bis zu 212°F für Öl)
Maximaler Betriebsdruck (bar): 10
Medien: Kraftstoffe (Diesel, Benzin) - Prüfen Sie den Kraftstofftyp mit unserer Katalogtabelle.
Mindestbiegeradius: 200, 7.874
Mindestbetriebstemperatur: -25, -13
Außendurchmesser: 1.378, 35
Produktart: Lieferung
Produkttyp: Ölschlauch, Transferschlauch
Spezifikationen Met: Parker Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,42, 0,63
Marke: Parker
Kompatible Verschraubungen: Siehe www.parker.com/crimpsource-euro
Deckelmaterial: Spezial-Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Auslegungsfaktor: 3:1
Division: Polymer Hose Division Europe
Schlauch I.d. (Zoll): 0.984
Schlauch I.d. (mm): 25
Schlauch Innenrohr Material: Nitril-Butadien-Kautschuk (NBR)
Schlauch-Außendurchmesser (mm): 35
Schlauch-Verstärkungsmaterial: Synthetisches Textilgarn
Industrie: Landwirtschaft, Automobilindustrie, allgemeine Industrie, Transport
Innendurchmesser: 1, 25
Länge (m): 50
Baumaterialien: Gummi
Maximaler Betriebsdruck: 10, 150
Maximale Betriebstemperatur: 80 °C (bis zu 100°C für Öl), 176 °F (bis zu 212°F für Öl)
Maximaler Betriebsdruck (bar): 10
Medien: Kraftstoffe (Diesel, Benzin) - Prüfen Sie den Kraftstofftyp mit unserer Katalogtabelle.
Mindestbiegeradius: 200, 7.874
Mindestbetriebstemperatur: -25, -13
Außendurchmesser: 1.378, 35
Produktart: Lieferung
Produkttyp: Ölschlauch, Transferschlauch
Spezifikationen Met: Parker Spezifikationen
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,42, 0,63
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | -25 °C |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Länge | 50 m |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Biegeradius | 200 mm |
| Zolltarifcode | 40093100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.043,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
1.241,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
