S125 884783 PVC RL 10M PVC-Spiralschlauch Ø125mm Rolle á 10 Meter
GRAUER PVC-ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:884783
Rubix:3235737
EAN:3660338381331

Dokumente
Produktdetails : S125 884783 PVC RL 10M PVC-Spiralschlauch Ø125mm Rolle á 10 Meter
PVC-Spiralschlauch Ø125mm Rolle á 10 Meter
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 125 mm |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 0,095 bar |
| Länge | 10 m |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Materialstärke | 0,25 mm |
| Biegeradius | 67 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
169,47 € exkl. MwSt.
/ Rolle
201,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
