S 8X3.5 ROBAFORM Propangasschlauch, nach EN 559, 8X15mm
Propangasschlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Teguma:ROBAFORM/ISO 3821 8 X 15 MM
Rubix:497861
Hersteller:3266008050

Produktdetails : S 8X3.5 ROBAFORM Propangasschlauch, nach EN 559, 8X15mm
Teguma Robaform Gummi Propangasschlauch nach ISO 3821. Für Propangasbrenner. Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig.
Gummi Propangasschlauch für Propangasbrenner. Alterungs-, ozon- und witterungsbeständig.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 230 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 8 mm |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Materialstärke | 3,5 mm |
| Werkstoff | nbr/cr |
| Berstdruck | 60 bar |
| 140 mm | |
| 400 mm | |
| Herkunftsland | CZ |
| Zolltarifcode | 39173200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,40 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
