ASA-HIT3-11 ASATEX HIT3 Schnittschutzhandschuh Nitril grau Gr. 11
ASATEX HIT3 Schnittschutzhandschuh Nitril grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:HIT3 Schnittschutzhandschuh Nitril grau Gr. 11
Rubix:1639106
EAN:4029201151775

Produktdetails : ASA-HIT3-11 ASATEX HIT3 Schnittschutzhandschuh Nitril grau Gr. 11
ASATEX HIT3 Schnittschutzhandschuh Nitril grau Gr. 11
Stärken
Schnittschutzstufe 3, Innenhand und Fingerkuppen mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung, sehr gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, gute Passform, angenehmer Tragekomfort, Beschichtung: Nitril-Mikroschaum grau, Träger: HPPE, Nylon, Elasthan, Teilung: 13g, EN 388: 4342 Cat. 2, VE: 12/120 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 11 |
| Schnittwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | hppe |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Werkstoff | hppe, nylon, elasthan |
| Herkunftsland | PK |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,83 € exkl. MwSt.
/ Paar
6,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
