SMS-3 2XL Schutzoverall CoverBase SMS-3 Kategorie III, Typ 5 + 6
ASATEX COVERBASE EINWEG-OVERALL BLAU SMS
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:SMS-3-2XL
Rubix:3258575
Hersteller:SMS-3-2XL
EAN:4029201020699
Produktdetails : SMS-3 2XL Schutzoverall CoverBase SMS-3 Kategorie III, Typ 5 + 6
3-teilige Kapuze für optimale Passform Elastische Bündchen an Knöcheln und Taille 2-Wege-Reißverschluss Reißverschlussabdeckung PSA-Kategorie: Kat. III – Typ 5 + 6 Material: Mehrlagig (SMS) PP-Spinnvlies Norm: EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034:2005 + A1:2009, EN ISO 13688:2013, EN 14325:2004 Zertifikatsnummer CE 0672180438-00-01
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 2xl |
|---|---|
| Hauptmaterial | vliesstoff |
| Farbe | schwarz |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
210,00 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
249,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen

