ASA-3740-07 3740 Feinstrickhandschuh Latex schwarz Gr. 7
ASATEX 3740 Feinstrickhandschuh Latex schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:3740 Feinstrickhandschuh Latex schwarz Gr. 7
Rubix:1638987
EAN:4029201159856


Technische Zusammenfassung
| Größe | 7 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | latex |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Produktdetails : ASA-3740-07 3740 Feinstrickhandschuh Latex schwarz Gr. 7
ASATEX 3740 Feinstrickhandschuh Latex schwarz Gr. 7
Stärken
Latex schrumpfgeraut, gute Passform und hohe Griffsicherheit bei Nässe, wasserabweisende Innenfläche, angenehmer Tragekomfort, Beschichtung: Latex schwarz, Träger: 100% Polyester schwarz, EN 388: 3131 Cat. 2, VE: 12/144 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 7 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | latex |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | nitril |
| Werkstoff | 100% polyester schwarz |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
131,04 € exkl. MwSt.
/ 144 Paar
155,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort