ASA-3711-10 ASATEX 3711 Schnittschutzhandschuh PU grau Gr. 10
ASATEX 3711 Schnittschutzhandschuh PU grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:3711 Schnittschutzhandschuh PU grau Gr. 10
Rubix:1639070
EAN:4029201126711

Produktdetails : ASA-3711-10 ASATEX 3711 Schnittschutzhandschuh PU grau Gr. 10
ASATEX 3711 Schnittschutzhandschuh PU grau Gr. 10
Stärken
Schnittschutzstufe 3, Innenhand und Fingerkuppen mit PU-Beschichtung, gutes Tastgefühl, hohe Abriebfestigkeit, sehr gute Passform, angenehmer Tragekomfort, Beschichtung: PU (Polyurethan) grau, Träger: HDPE, Teilung: 13g, EN 388: 4343 Cat. 2, VE: 10/100 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | handschuh |
|---|---|
| Größe | 10 |
| Schnittwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | hdpe |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Werkstoff | hdpe |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
496,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Paar
590,24 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
