ASA-3701P-09 ASATEX 3701P Feinstrickhandschuh PU grau Gr. 9
ASATEX 3701P Feinstrickhandschuh PU grau Gr
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:3701P Feinstrickhandschuh PU grau Gr. 9
Rubix:1638530
EAN:4029201158958


Technische Zusammenfassung
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
Produktdetails : ASA-3701P-09 ASATEX 3701P Feinstrickhandschuh PU grau Gr. 9
ASATEX 3701P Feinstrickhandschuh PU grau Gr. 9
Stärken
Innenhand und Fingerkuppen mit PU Beschichtung, wasserbasierende PU Beschichtung, sehr gutes Tastgefühl, sehr gute Passform, angenehmer Tragekomfort, Öko-Tex Standard 100, Beschichtung: PU (Polyurethan) grau, Träger: 50% Polyamid (Nylon) grau, 50% Polyester grau, EN 388: 3131 Cat. 2, VE: 12/144 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 9 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | polyurethan |
| Abriebwiderstandswert | 3 |
| Hauptmaterial | nylon |
| Werkstoff | 50% polyamid (nylon) grau, 50% polyester grau |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,10 € exkl. MwSt.
/ Paar
1,31 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage