ASA-3630-09-10 ASATEX 3630 Grobstrickhandschuh Noppen grau/schwarz Gr. 9/10
ASATEX 3630 Grobstrickhandschuh Noppen grau/schwarz
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:3630 Grobstrickhandschuh Noppen grau/schwarz Gr. 9/10
Rubix:1639552
EAN:4029201131258


Technische Zusammenfassung
| Größe | 09/10 |
|---|---|
| Abriebwiderstandswert | 1 |
| Hauptmaterial | polyamid |
Produktdetails : ASA-3630-09-10 ASATEX 3630 Grobstrickhandschuh Noppen grau/schwarz Gr. 9/10
ASATEX 3630 Grobstrickhandschuh Noppen grau/schwarz Gr. 9/10
Stärken
Mit schwarzer Punktbenoppung, Strickbund, nahtlos, Material: Polyamid (Nylon), Baumwolle grau, Vinyl-Noppen schwarz, Teilung: 10g, EN 388: 112x Cat. 2, VE: 12/240 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 09/10 |
|---|---|
| Abriebwiderstandswert | 1 |
| Hauptmaterial | polyamid |
| Werkstoff | polyamid (nylon), baumwolle grau, vinyl-noppen schwarz |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,55 € exkl. MwSt.
/ Paar
0,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage