ASA-3440-10 ASATEX 3440 Nitrilhandschuh vollbeschichtet blau Gr. 10
ASATEX 3440 Nitrilhandschuh vollbeschichtet blau
Siehe technische InformationenReferenzen
Asatex®:3440 Nitrilhandschuh vollbeschichtet blau Gr. 10
Rubix:1638452
EAN:4029201014858


Technische Zusammenfassung
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
Produktdetails : ASA-3440-10 ASATEX 3440 Nitrilhandschuh vollbeschichtet blau Gr. 10
ASATEX 3440 Nitrilhandschuh vollbeschichtet blau Gr. 10
Stärken
Handrücken vollbeschichtet, Stulpe, hohe Abriebfestigkeit, öl- und fettabweisend, Beschichtung: Nitirl , blau, Träger: 100 % Baumwolle, EN 388: 4211 Cat. 2, VE: 12/144 Paar
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 10 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | nitril |
| Abriebwiderstandswert | 4 |
| Hauptmaterial | baumwolle |
| Werkstoff | 100% baumwolle |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
177,12 € exkl. MwSt.
/ 144 Paar
210,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std