Referenzen
SMC:AS3211FG-03-06S
Rubix:2315750
Hersteller:00318702

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | gewindeanschluss r3/8 (für steck-/one-touch-fitting, geeignet für schlauch-ø 6 mm) |
|---|---|
| Typ | as3211fg-03-06s drosselrückschlagventil |
Produktdetails : AS3211FG-03-06S Drosselrückschlagventil
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | gewindeanschluss r3/8 (für steck-/one-touch-fitting, geeignet für schlauch-ø 6 mm) |
|---|---|
| Typ | as3211fg-03-06s drosselrückschlagventil |
| Werkstoff | sus303 (edelstahl 303) |
| Durchsatz | 13800 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as-fg |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort