Referenzen
SMC:AS1002F-04A
Rubix:2174249
Hersteller:01451746
EAN:3618035550123

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | schnellanschluss one-touch / push-lock (anschluss auf beiden seiten, axiales modell) |
|---|---|
| Typ | durchflussbegrenzer (axiales modell) |
Produktdetails : AS1002F-04A Drosselrückschlagventil
Die Verwendung von SMC-Durchflussreglern mit eingebauten One-Touch-Armaturen minimiert die Installationszeit, reduziert die Einbauhöhe und ermöglicht ein kompakteres Maschinendesign. Bei diesen Durchflussreglern kann das Gehäuse gedreht werden, um eine einfache Installation zu ermöglichen. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll (NPT) und metrisch R(PT) und mit Rohrgrößen von 3,2 mm bis 12 mm Außendurchmesser (metrisch) und 1/8 bis 1/2 Außendurchmesser (zöllig) und mit optionalen Winkel- und Universalanschlüssen (erhöhte Flexibilität) sowie Ein- und Auslaufzähler, sind diese Durchflussregler für die meisten Anwendungen geeignet.
Die Durchflusssteuerungen von SMC mit integrierten Steckverbindungen minimieren den Zeitaufwand zum Anschließen, reduzieren die Montagehöhe und ermöglicht kompaktere Gestaltung der Anlage. Bei diesen Durchflusssteuerungen ist das Gehäuse zur leichteren Montage drehbar. Erhältlich in Gewindegrößen von M3 bis 1/2 in Zoll- (NPT) oder metrischen R(PT) Maßeinheiten und Schlauchgrößen von 3,2mm bis 12mm AD (metrisch) und 1/8 bis 1/2 AD (Zoll), optional in Winkel- oder Universalausführung (erhöht die Flexibilität) Zuluft- und Abluftdrossel, deshalb sind diese Durchflusssteuerungen geeignet für fast alle Anwendungen.
Stärken
Mit einem flachen Schraubenzieher einstellbarer Geschwindigkeitsregler mit One-Touch-Anschlüssen
Die Durchflussmenge kann mit einem flachen Schraubenzieher eingestellt werden
Verhindert eine versehentliche manuelle Bedienung
Bogenförmig und mit Meter-in oder Meter-out-Steuerung
Verschiedene Anschlussgrößen in Zoll und metrisch
Die Durchflussmenge kann mit einem flachen Schraubenzieher eingestellt werden
Verhindert eine versehentliche manuelle Bedienung
Bogenförmig und mit Meter-in oder Meter-out-Steuerung
Verschiedene Anschlussgrößen in Zoll und metrisch
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | schnellanschluss one-touch / push-lock (anschluss auf beiden seiten, axiales modell) |
|---|---|
| Typ | durchflussbegrenzer (axiales modell) |
| Werkstoff | pbt und messing (messingteile chemisch vernickelt) |
| Durchsatz | 7800 l/h |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | as |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -5 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen