840755 Drosselrückschlagventil, Abluftdrossel, 8-1/8R

DURCHFLUSSREGLER, KURZGEWINDE, AUSLASS

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:840755
Rubix:3049153
EAN:3660338061349
840755 Drosselrückschlagventil, Abluftdrossel, 8-1/8R

Technische Zusammenfassung

Typ840755 drosselrückschlagventil, abluftdrossel, 8-1/8r

Dokumente

Produktdetails : 840755 Drosselrückschlagventil, Abluftdrossel, 8-1/8R


Druck: 10 bar - Mindestdruck 1 bar.
Betriebstemperatur: -20 bis + 80 °C. Für Rohrleitungen: PA12, PA11,
PU Shore 98. Medium: Druckluft. Kennzeichnung „C" auf dem Gehäuse 

Technische Informationen


Attribute
Typ840755 drosselrückschlagventil, abluftdrossel, 8-1/8r
131,10 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
156,01 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage