Referenzen
Mecaline:859997
Rubix:3116048
EAN:3660338149542

Dokumente
Produktdetails : 859997 Dreifach-Verteiler 10mm-8mm
Druck: 15 bar
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer.
Betriebstemperatur: -20 bis +80 °C
Industrielles Vakuum: -100 kpa
Gehäuse aus H-Polymer.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse aus h-polymer |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10 mm |
| Anschluss 2 | 8 mm |
| Max. Temperatur | 80 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
40,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage