EINWEG-ÄRMELSCHONER TYVEK 500 WS 1 PP62210511, PB [6-B]
Ärmelschoner Tyvek® 500
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tyvek:D13398912
Rubix:2703463
EAN:5450208005263
![EINWEG-ÄRMELSCHONER TYVEK 500 WS 1 PP62210511, PB [6-B]](https://media-pim.rubix.com/medias/products/49/00/8800205570049/image1-300Wx300H.jpeg.jpeg?v=230603203002+0200)
![EINWEG-ÄRMELSCHONER TYVEK 500 WS 1 PP62210511, PB [6-B]](https://media-pim.rubix.com/medias/products/49/00/8800205570049/image1-300Wx300H.jpeg.jpeg?v=230603203002+0200)
![EINWEG-ÄRMELSCHONER TYVEK 500 WS 1 PP62210511, PB [6-B]](https://media-pim.rubix.com/medias/products/49/00/8800205570049/image2-300Wx300H.jpeg.jpeg?v=230603203002+0200)
Dokumente
Produktdetails : EINWEG-ÄRMELSCHONER TYVEK 500 WS 1 PP62210511, PB [6-B]
Der DuPont™ Tyvek® 500 Ärmelschutz bietet einen langanhaltenden Schutz vor Fasern und feinen Partikeln, da er luft- und dampfdurchlässig ist, gleichzeitig aber gefährliche Aerosole und Flüssigkeiten abweist. Hergestellt aus Tyvek®, einem leichten und widerstandsfähigen Material, ist er speziell für die Kombination mit anderen Tyvek®-Schutzkleidungsstücken konzipiert. Er vereint Schutz, Komfort und Langlebigkeit und eignet sich ideal für Dekontaminationsarbeiten, den Umgang mit Chemikalien oder Farbsprühaufträge.
Eigenschaften:
Dieser Ärmelschutz besteht aus Tyvek®, einem hochdichten Polyethylen-Material, das durch Flash-Spinning-Technologie hergestellt wird. Dadurch bietet er eine hervorragende Barriere gegen Fasern und feine Partikel bis zu einer Größe von 1 Mikrometer. Er ist leicht, luft- und dampfdurchlässig und weist wässrige Flüssigkeiten sowie Aerosole zuverlässig ab, während er die Partikelfreisetzung in die Umgebung minimiert. Die innenliegenden Nähte sind vernäht, um eine erhöhte Haltbarkeit und besseren Schutz zu gewährleisten. Der elastische Abschluss sorgt für eine bequeme Passform am Arm. Der Ärmelschutz ist antistatisch und silikonfrei und somit für den Einsatz in empfindlichen Umgebungen geeignet.
Spezifikationen:
• Material: Tyvek®
• Ärmelmodell: Mit elastischem Bund
• Nahtverarbeitung: Vernähte Innennaht
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja
• Verfügbare Größe: Einheitsgröße
• Farbe: Weiß
• Verpackungseinheit: 200 Stück pro Karton
Normen:
Der Ärmelschutz entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 und ist gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 als chemischer Schutzanzug der Kategorie III zertifiziert. Er bietet einen partiellen Körperschutz (PB [6-B]) gegen schwerwiegende oder tödliche Risiken. Zudem erfüllt er die Norm EN 14126 für eine Barriere gegen infektiöse Erreger sowie die Norm EN 1149-1 (beidseitig) für seine antistatischen Eigenschaften.
Markeninformationen:
Tyvek wurde 1955 in einem Labor des Unternehmens Du Pont de Nemours entdeckt und 1965 als Marke registriert. Mit über 55 Jahren wissenschaftlicher Forschung und Expertise hat Tyvek® von DuPont neue Maßstäbe im Bereich Schutz und Sicherheit gesetzt – von Gebäudehüllen über Schutzkleidung bis hin zu medizinischen und industriellen Verpackungen. Persönliche Schutzausrüstung (PSA) von Tyvek® gewährleistet die Sicherheit von Arbeitern in verschiedenen industriellen Sektoren sowie im Notfalldienst. Als Referenzmarke für chemikalienbeständige Schutzkleidung bietet Tyvek® eine Kombination aus Leichtigkeit, Widerstandsfähigkeit und Atmungsaktivität, um einen effektiven Schutz zu bieten, ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen.
Eigenschaften:
Dieser Ärmelschutz besteht aus Tyvek®, einem hochdichten Polyethylen-Material, das durch Flash-Spinning-Technologie hergestellt wird. Dadurch bietet er eine hervorragende Barriere gegen Fasern und feine Partikel bis zu einer Größe von 1 Mikrometer. Er ist leicht, luft- und dampfdurchlässig und weist wässrige Flüssigkeiten sowie Aerosole zuverlässig ab, während er die Partikelfreisetzung in die Umgebung minimiert. Die innenliegenden Nähte sind vernäht, um eine erhöhte Haltbarkeit und besseren Schutz zu gewährleisten. Der elastische Abschluss sorgt für eine bequeme Passform am Arm. Der Ärmelschutz ist antistatisch und silikonfrei und somit für den Einsatz in empfindlichen Umgebungen geeignet.
Spezifikationen:
• Material: Tyvek®
• Ärmelmodell: Mit elastischem Bund
• Nahtverarbeitung: Vernähte Innennaht
• Silikonfrei: Ja
• Antistatisch: Ja
• Verfügbare Größe: Einheitsgröße
• Farbe: Weiß
• Verpackungseinheit: 200 Stück pro Karton
Normen:
Der Ärmelschutz entspricht der europäischen Norm EN ISO 21420 und ist gemäß der Verordnung (EU) 2016/425 als chemischer Schutzanzug der Kategorie III zertifiziert. Er bietet einen partiellen Körperschutz (PB [6-B]) gegen schwerwiegende oder tödliche Risiken. Zudem erfüllt er die Norm EN 14126 für eine Barriere gegen infektiöse Erreger sowie die Norm EN 1149-1 (beidseitig) für seine antistatischen Eigenschaften.
Markeninformationen:
Tyvek wurde 1955 in einem Labor des Unternehmens Du Pont de Nemours entdeckt und 1965 als Marke registriert. Mit über 55 Jahren wissenschaftlicher Forschung und Expertise hat Tyvek® von DuPont neue Maßstäbe im Bereich Schutz und Sicherheit gesetzt – von Gebäudehüllen über Schutzkleidung bis hin zu medizinischen und industriellen Verpackungen. Persönliche Schutzausrüstung (PSA) von Tyvek® gewährleistet die Sicherheit von Arbeitern in verschiedenen industriellen Sektoren sowie im Notfalldienst. Als Referenzmarke für chemikalienbeständige Schutzkleidung bietet Tyvek® eine Kombination aus Leichtigkeit, Widerstandsfähigkeit und Atmungsaktivität, um einen effektiven Schutz zu bieten, ohne den Tragekomfort zu beeinträchtigen.
Stärken
• Hervorragender Schutz vor feinen Partikeln und gefährlichen Chemikalien
• Leicht und atmungsaktiv, reduziert Hitzestau und Unbehagen für den Träger
• Antistatische Behandlung auf beiden Seiten
• Vernähte Innennähte erhöhen die Haltbarkeit und verringern das Risiko der Partikelfreisetzung
• Leicht und atmungsaktiv, reduziert Hitzestau und Unbehagen für den Träger
• Antistatische Behandlung auf beiden Seiten
• Vernähte Innennähte erhöhen die Haltbarkeit und verringern das Risiko der Partikelfreisetzung
Anwendungen
Der DuPont™ Tyvek® 500 Ärmelschutz wird empfohlen für den Umgang mit Chemikalien, den Schutz bei Dekontaminationsarbeiten, die Beseitigung von Blei- und Asbestrückständen, sowie für allgemeine industrielle Arbeiten und Wartungstätigkeiten. Zudem eignet er sich ideal für Farbsprühaufträge und allgemeine Reinigungsarbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | naxnaxna mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 10 g |
| Größe | einheitsgröße |
| Länge | 500 mm |
| Farbe | weiß |
| Hauptmaterial | vliesstoff |
| Packung | 200 pro karton, lose verpackt |
| Stärke | 0,14 mm |
| Werkstoff | tyvek®. |
| Gepudert | nein |
| Kategorie | 3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,00 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
197,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen